「墨つぼ 墨汁 青」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
弾かず高発色、はっきり見える作業線!
コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。
表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)
暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』
インク水性顔料
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
弾かず高発色、はっきり見える作業線!
コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。
表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)
暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
質量(g)75
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。
最大容量(mL)7
糸の太さ(mm)細:0.6
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』
糸の長さ(m)20
容量(mL)最大7
自動巻取糸長さ(m)10
糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)15
形式自動巻取式・密閉タイプ
外形寸法(mm)縦215×横80×奥40
本体寸法(mm)218
本体質量(g)197
製品質量(g)197
糸の太さ(mm)0.6
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量20mlの墨タンク
狭いところにも確実に墨が撃てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)(墨)20
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
外形寸法(mm)縦205×横80×奥40
本体寸法(mm)205
本体質量(g)145
製品質量(g)145
糸の太さ(mm)細0.6
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
本体寸法(mm)155
仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。
トラスコ品番377-2217
外形寸法(mm)縦155×横68×奥38
本体質量(g)84
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
こんなお得な商品も!

墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン