「墨出しレーザー三脚 タジマ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0438
外形寸法(mm)縦880×横150×奥135
本体質量(g)2400
昇降幅(mm)約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
付属品昇降台カバー
トラスコ品番377-1458
外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)2
本体質量(g)7100
クランプブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)132
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1
セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)
材質(外装)ABS樹脂
質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450
備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。
使用温度範囲(℃)-5~40
電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池
制御方式マグネットダンパー方式
精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上
機能NAVI機能付
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650
自動補正範囲±2°
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)
レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)
ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197
防水性防塵・防水設計
ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110
光出力(mW)4.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
受光距離(m)1~20以内
サービス分類レンタル
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
本体質量(g)980
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
左右通り精度(mm)15(±2以内)
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
ライン出射角(°)縦130/水平110
精度±0.81mm/10m
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
本体質量(g)980
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品
適合本体ELV-150
品名携帯バッグ
本体質量(g)191
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
付属品キャリングケース・精度証明書(英文)
取付可能対象DISTO-X6
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
ねじ径(inch)1/4
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番394-0446
外形寸法(mm)縦720×横170×奥160
本体質量(g)4300
クランプシフティング機構
昇降幅(mm)約220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下