「墨出し器 レーザー フルライン」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦206×横126×奥126
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)3130
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト
外形寸法(mm)縦206×横126×奥126
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1200
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
関連キーワード