エレベーター三脚1500タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
小型エレベーター三脚<br />基準墨出しの補助・確認<br />内部仕上げ工事の各種墨出し<br />設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
エレベーター三脚2000タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
高所用エレベーター三脚<br />実用最大伸長約2m<br />レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付<br />移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305
エレベーター三脚3000ライトタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
エレベーター三脚3000タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚<br />実用最大伸長約3m<br />タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し<br />2段階昇降機構付<br />昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900平面昇降台外径定芯桿5/8インチ付属品昇降台カバー外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132