70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い反射力のリフレクター
用途SEG対応リフレクター 材質反射材:PVC、生地:PA/PU 長さ(mm)260 幅(mm)50 厚さ(mm)10 サイズフリー 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)48以内 適合ベルト厚(mm)1.5以内
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

A1ER150-WL2 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1750 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

A1JR150-WL8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)1230 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-64 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

A1JR150-WL2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
欠品中

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット 種別肩パット 厚さ(mm)(クッション)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所 付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み 規格新規格適合品 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルスチール製・パススルー
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式 胴ベルトあり ランヤードなし
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプ兼用 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 幅(cm)6.5 長さ(cm)27 厚さ(cm)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)120 アズワン品番65-2031-30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト50mm幅専用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)肩パット:65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)270 アズワン品番65-2031-31
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルト ベルト幅(mm)50 ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト50mm幅専用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)