安全保護具 (310) 作業工具 (58) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
セフメット用着装体セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマヘルメット【セフメット】交換用着装体汗取りクロス付セフフック付※あご耳紐は付属していません
適合機種 タジマセフメットシリーズ 材質 PE 質量(g) 90
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックルハーネス用フックハンガー付アルミ製肩バックル背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg) 使用可能130以下 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 41 種類 フルハーネス型 製品質量(g) 1150 最大使用質量(kg) 130 腿バックル ワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途 新規格対応ハーネス 付属品 肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) 色 黒 サイズ フリーサイズ ベルト幅(mm) 41 種類 フルハーネス型 製品質量(g) 1350 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 なし 背タイプ X型 脚部構造 水平 腿バックル ワンタッチ式 胴ベルト あり ランヤード なし
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ランヤード トラスコ品番 682-9916 色 黒/銀 質量(g) 890 フック口開き(mm) 【人体側】12【構造物側】60 落下距離(m) ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1 フック L5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック あり 最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m) 【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤード シングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ランヤード トラスコ品番 682-9917 色 黒/銀 質量(g) 1650 フック口開き(mm) 【人体側】12【構造物側】60 落下距離(m) 4.1 フック L5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック あり 最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
130kg対応ランヤード受注生産品ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし軽量アルミ鍛造フックL8フックハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途 新規格対応ランヤード 色 黒/銀 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック なし 最大使用質量(kg) 130 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m) 【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤード シングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード130kg対応ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック あり 最大使用質量(kg) 130 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m) 【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤード シングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用質量(kg) 130 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック なし 最大使用質量(kg) 130 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス束縛感の少ないベーシックフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番 682-9924 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 46 製品質量(g) 1080 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 腿バックル パススルー式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えるハーネス用フックハンガー付スチール製ワンタッチ式腿バックルスチール製肩バックル
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番 682-9915 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 46 製品質量(g) 1320 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 腿バックル ワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途 新規格対応ハーネス 付属品 肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番 682-9939 色 黒 サイズ L 質量(g) 1250 ベルト幅(mm) 41 種類 フルハーネス型 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 脚部構造 水平型 腿バックル ワンタッチ式
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様 【墜落時保護用】合格 付属品 充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) セット内容 【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW) 材質 ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 色 【ヒサシ】スモーク 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト後面:リアカバー
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様 【墜落時保護用】合格 付属品 汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) セット内容 【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW) 材質 ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 色 【ヒサシ】スモーク 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様 【墜落時保護用】合格 材質 ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
バッテリーボックスヘッドライトユニット用電源タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源※電池別売
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 99 高さ(mm) 142 質量(g) 84 奥行(mm) 46
ヘルメット セフメット用トップカバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
トップカバーセフメット専用トップカバーカラーバリエーション5種類
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 109 高さ(mm) 84 質量(g) 48 奥行(mm) 247
セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:3h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません独自の制御で明るさを100%キープフラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途 タジマセフメット専用LEDライト 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 68 高さ(mm) 44 質量(g) 69 奥行(mm) 51
セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:9h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用フリッカー対策済
用途 タジマセフメット専用LEDライト 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 52 高さ(mm) 42 質量(g) 51 奥行(mm) 48
ヘルメット セフメット用リアカバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
リアカバーセフメット専用カバー
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 99 高さ(mm) 142 質量(g) 50 奥行(mm) 46
ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
フロントカバーセフメット専用フロントカバーカラーバリエーション8種類※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 39 高さ(mm) 80 質量(g) 6 奥行(mm) 12
ヘルメット セフメット用ヒサシ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
セフメット ヒサシセフメット専用ヒサシカラーバリエーション5種類
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 220 高さ(mm) 125 質量(g) 34 奥行(mm) 30
ヘルメット セフメット用名札ホルダー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
名札ホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダーカード・インナーケース付
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 105 色 ブラック 高さ(mm) 80 質量(g) 57 奥行(mm) 42
ヘルメット セフメット用セフペンホルダー タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 9日以内出荷
ペンホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応筆記具サイズ:直径7~11mm
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 35 奥行(mm) 25
ヘルメット セフメット用名札ホルダー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
名札ホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダーカード・インナーケース付
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 105 色 ホワイト 高さ(mm) 80 質量(g) 57 奥行(mm) 42
ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ハンドライトホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応ハンドライトサイズ:直径14~30mm
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 40 高さ(mm) 82 質量(g) 27 奥行(mm) 48
ヘルメット セフメット用セフマーカーホルダー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
マーカーホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応筆記具サイズ:直径15~16mm
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 35 高さ(mm) 45 質量(g) 10 奥行(mm) 38
ヘルメット用汗取りクロス タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフメット用アクセサリーヘッドバンド交換用汗取りクロス
用途 汗取り用 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 360 色 グレー 高さ(mm) 70 質量(g) 7 奥行(mm) 1
ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 5日以内出荷
セフメット フィルターセフメット送風ファン専用フレーム付フィルターほこりや異物の吸い込みをおさえる交換用フィルター10枚入り
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 45 高さ(mm) 45 質量(g) 3 奥行(mm) 10
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
ファン付バッテリーボックス送風ファン付きバッテリーボックスヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します※電池別売
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 99 高さ(mm) 142 質量(g) 110 奥行(mm) 46
ヘルメット用汗取りタオル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
セフメット用アクセサリーヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収しますマジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できますカラーバリエーション5種類
用途 汗取り用 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 235 高さ(mm) 55 質量(g) 10 奥行(mm) 5
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱汚れやホコリが付きにくいビニール製水洗いができて衛生的
用途 ヘルメットのあご耳紐 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 220 高さ(mm) 335 質量(g) 30 奥行(mm) 7
ヘルメット用 あご耳紐セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途 ヘルメットのあご耳紐 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 220 色 グレー 高さ(mm) 335 質量(g) 16 奥行(mm) 7
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメット帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 その他 【墜落時保護用】合格 質量(g) 560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメットシールド付き帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 その他 【墜落時保護用】合格 質量(g) 645 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有 シールド色 クリア
セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 樹脂 質量(g) 44 取付方式 固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 101×52×22 対応寸法(mm) 【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg) 1 ボタン仕様 【位置】トップボタン
セフホルダー縦ベルト用 フィット 留め金具 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー セット内容 ネジ2個・留め具1個 タイプ フィット専用留め金具
セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 金属 質量(g) 77 取付方式 固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 101×52×22 対応寸法(mm) 【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg) 1 ボタン仕様 【位置】トップボタン
セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 15日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー 仕様 フックが引っかけやすい本体形状 タイプ フィット専用フックハンガー 内容 2個 対応寸法(mm) 【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー 使用方法 胸ベルトの高さ位置の固定 タイプ フィット専用胸ベルトストッパー 内容 2個 対応寸法(mm) 【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25