アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
1個ほか
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から16日以内出荷