17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DK-TN80HST2 タタックナイフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89 全長(mm)234 トラスコ品番438-6833 質量(g)246 本体質量(g)246 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

DK-HS ナイフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電気工事用ナイフの収納。 タタックナイフ専用ホルスター。 安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
用途電気工事用ナイフの収納 仕様ホルスター側安全ロープ取付穴耐荷重上限/300g トラスコ品番761-7852
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
質量(g)93 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DK-SFHS ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ナイフセフホルスター
安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
質量(kg)120 適合ベルト幅(mm)50 適合厚さ(mm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 タイプ本体 製品質量(g)210 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター 替刃
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 適合本体SFDK-JKC タイプ替刃 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DK-MC40 ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式 トラスコ品番438-6591 種別本体 材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂 質量(g)163
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 タイプ本体 製品質量(g)400 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

DK-TN60 タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番761-7879 ブレードハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 タイプ本体 製品質量(g)370 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 適合本体SFDK-EKC タイプ替刃 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DK-HST2 ナイフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ナイフホルスター縦2連
タタックナイフ用ホルスター。
トラスコ品番796-4111 材質ABS樹脂 本体質量(g)116 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
2,098 税込2,308
当日出荷