セフ着脱式水平器 設備工レベル210タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
セフ着脱式水平器 電工レベル93タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)
仕様磁石付爪付属品落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
タジマオートレベル32倍タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)
エンジニヤスーパーワイドはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂
エンジニヤテンはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13適合本体HTN3-100目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13長さ(m)100外形寸法(mm)縦363×横267×奥52本体質量(g)2640目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1330精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計レーザー安全基準クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1330精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ゼロジーTYZタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)950精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°レーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110
ゼロジーKYR 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)2930精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mレーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110鉛直精度±1mm以内/3m
ゼロジーKYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1000精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mレーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110鉛直精度±1mm以内/3m
ゼロジーKY 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)2930精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°レーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110鉛直精度±1mm以内/3m