「水平器」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)93×49
気泡管水平・垂直
ピンポール用水準器
ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9298
外形寸法(mm)縦97×横28×奥30
本体質量(g)26
気泡管感度60′/2mm
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)210×50
気泡管水平・垂直・45°
保持力(g)マグネット:5000
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230
仕様マグネット2個付
長さ(mm)230
気泡管水平、垂直、45°
磁束密度約200mT
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器
仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m
使用温度範囲(℃)、-20~+50
外形寸法(mm)縦135×横69×奥25
本体質量(g)190
音量強・弱・OFF
表示部LCD表示
防塵防水性能IP67
表示単位mm/cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9293
タイプ水準器付プリズム
外形寸法(mm)縦54×横82×奥78
本体質量(g)187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質合皮
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質ナイロン
色ブラック
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
関連キーワード