「水準器 垂直」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)93×49
気泡管水平・垂直
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)210×50
気泡管水平・垂直・45°
保持力(g)マグネット:5000
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230
仕様マグネット2個付
長さ(mm)230
気泡管水平、垂直、45°
磁束密度約200mT
関連キーワード