ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
規格JIS1級検定品
最小目盛(mm)1
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途距離測定用レーザー距離計
規格国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)290
センサー(チルト)360°
インターフェースUSB出力/Bluetooth(R)smart
保証期間3年間保証(WEB登録)
レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2
出力形式(画像)DXF
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
色(本体)赤
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
関連キーワード