測定用品 (158) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷
左装着に最適なセフコンベ定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップセフホルダー(SF-LHLD)付マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属ストラップ付0点補正移動爪プロテクター付3点カシメ爪ショックアブソーバー付衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用フックガードバンパー
用途 長さ測定用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 77×73×49
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g) 6000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 m 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 230 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 180 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 付属品 ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 5000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途 巻尺用交換部品 適合本体 HTN3-100 長さ(m) 100 外形寸法(mm) 縦144×横91×奥30 本体質量(g) 100
エンジニヤテンはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途 一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ長さ(m) 100 テープ幅(mm) 13 長さ(m) 100 外形寸法(mm) 縦363×横267×奥52 本体質量(g) 2640 目盛仕様 JIS1級 標準張力(N) 100
フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途 距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
角度切りが出来る小型ガイド。
用途 丸鋸用ガイド部品 適合 タジマ丸鋸ガイド全種 トラスコ品番 827-7111 外形寸法(mm) 縦20×横8×奥8 本体質量(g) 2
丸鋸ガイド LX600 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途 丸鋸用ガイド トラスコ品番 827-7110 長さ(mm) 600 寸法(mm) (つきあて)17 外形寸法(mm) 縦772×横310×奥83 本体質量(g) 1290 精度(mm) ±0.60以内/600mm
丸鋸ガイド LX450 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途 丸鋸用ガイド トラスコ品番 827-7109 長さ(mm) 450 寸法(mm) (つきあて)17 外形寸法(mm) 縦622×横310×奥83 本体質量(g) 1150 精度(mm) ±0.45以内/450mm
丸鋸ガイド LX1000 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途 丸鋸用ガイド トラスコ品番 827-7108 長さ(mm) 1000 寸法(mm) (つきあて)9 外形寸法(mm) 縦1162×横460×奥75 本体質量(g) 1930 精度(mm) ±1以内/1000mm
フリーガイド共通捨木用ネジ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
角度切りが出来る小型ガイド。
用途 丸鋸用フリーガイドミニ部品 適合 タジマフリーガイド全種 トラスコ品番 825-2716 外形寸法(mm) 縦8×横8×奥20 本体質量(g) 2
フリーガイドスライド37-60交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途 フリーガイドスライド用交換ガイド トラスコ品番 827-7106 長さ(mm) 560 外形寸法(mm) 縦560×横26×奥10 本体質量(g) 200
フリーガイド スライド タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
3サイズの切断能力。
用途 丸鋸用角度切り定規 目盛 角度・勾配両目盛付(15~165°) 精度(mm) ±0.7以内/200mm
剛厚セフステンロックマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 両面剛厚イエローテープ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
剛厚セフGステンロックマグ25 タジマツール(TJMデザイン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 両面剛厚イエローテープ 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
剛厚セフGステンロックダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープダブルマグ
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 両面剛厚イエローテープ 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ネオジ磁石(340mT)付本体、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦91×横73×奥63 本体質量(g) 410
剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 テープ 両面剛厚イエローテープ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 爪部 0点補正移動爪
剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 テープ 両面剛厚イエローテープ 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪 爪部 0点補正移動爪
剛厚セフGロックダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅60以内/厚み5.5以内 色 イエローテープ 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
剛厚セフスパコンマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 剛厚イエローテープ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ショックアブソーバー付 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
剛厚セフスパコン19/25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 材質(テープ) SK85(旧SK5) JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 剛厚イエローテープ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用 爪部 0点補正移動爪
剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 テープ 剛厚イエローテープ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用 爪部 0点補正移動爪
セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ 白テープ 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦89×横72×奥61 本体質量(g) 351
G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 テープ 白テープ 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦76×横72×奥43 本体質量(g) 317
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途 丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番 795-9362 外形寸法(mm) 縦13×横13×奥10 本体質量(g) 3 対応商品 タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
用途 丸鋸用ミニガイド 仕様 突き当て:12mm トラスコ品番 795-6592 外形寸法(mm) 縦135×横210×奥30 本体質量(g) 130 切断有効長さ(mm) 125
Tガイドスリム用ブレ止め部品一式 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
Tガイドスリム用ブレ止め部品
用途 丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番 795-9354 外形寸法(mm) 縦34×横25×奥14 本体質量(g) 12 対応商品 タジマTガイドスリム全種
エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) SK85(旧SK5) 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.46 JIS規格 1級 標準張力(N) 50
Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
ストップ機構
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
強ロック機構
しっかり止まる! ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井な どで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベ がズリ下がることを防ぎます。 テープは引き出した位置で止まります。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦75×横91×奥45 本体質量(g) 359
G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 19 材質(テープ) SK85(旧SK5) JIS規格 1級 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
Σストップ 25-5.5m尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 尺相当 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 尺相当 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ マグ爪 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm) 縦87×横91×奥59 本体質量(g) 383
フリーガイド共通捨木用ネジ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 タジマフリーガイド共通捨木用ネジ。 対応商品:タジマフリーガイド全種。
適合 FG-P200C 外形寸法(mm) 縦8×横8×奥20 本体質量(g) 2