カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(2)
  • 北陽電機(24)
  • マイゾックス(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • Nikon(ニコン)(14)
  • レーザーテクノロジー(14)
  • ショットナビ(14)
  • エスコ(10)
  • シンワ測定(8)
  • SPARKFUN(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ライカ ジオシステムズ(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • STS(5)
  • コシナ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Canon(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測距」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセットタジマツール(TJMデザイン)
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360Xタジマツール(TJMデザイン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5タジマツール(TJMデザイン)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5セットタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)GZM3ターゲットプレートタジマツール(TJMデザイン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用タジマツール(TJMデザイン)
449税込494
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用タジマツール(TJMデザイン)
529税込582
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラックタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース測定範囲(m)0.1~50タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラックタジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス測定範囲(m)0.1~30タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計タジマP15タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン)ディスト用アダプターFTA360タジマツール(TJMデザイン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
ターゲットプレートTPD100 タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100タジマツール(TJMデザイン)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途レーザー距離計アクセサリー寸法(mm)197×274
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら