ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途 距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途 距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m) 0.1~50 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途 距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m) 0.1~30 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途 レーザー距離計用電池蓋(セフ付) 適合機種 TSFLK-G05BK 別売品番 セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途 レーザー距離計用電池蓋(セフ付) 適合機種 TSFLK-G03BK 別売品番 セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 180 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 付属品 ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 5000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途 レーザー距離計用三脚 付属品 専用収納ケース ねじ径(inch) 1/4 使用高度(m) 0.42~1.15
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g) 6000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 m 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途 ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品 キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象 DISTO-X6 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch) 1/4
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 230 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途 レーザー距離計のターゲットに。 トラスコ品番 261-9376 適合機種 ライカレーザー距離計 材質 プレート:ポリスチレン 幅(mm) 55 厚さ(mm) 88 高さ(mm) 82 品名 ターゲットプレート GZM3 奥行(mm) 88
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP初めてでも簡単に現場基準点が打てる専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載小型軽量・堅牢ボディIP67厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込むRTKポール、バイポッド標準付属
用途 測量用GNSS 質量(g) 800(充電池込み) 外形寸法(mm) Φ132×67 消費電力(W) 3.2 電源 内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度 リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数 800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間) RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能 IP67 耐衝撃性 コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃) -30~+70 保管温度(℃) -40~+80 インターフェイス Wi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ 8GB内蔵ストレージ
ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途 ライカ製レーザー距離計用アダプター トラスコ品番 825-2717 外形寸法(mm) 縦186×横137×奥115 本体質量(g) 595 対応機種 D5・D8・D510・D810touch ねじ径(inch) 1/4