10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 材質スチール
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 直径(Φmm)3.5 材質スチール ピッチ(cm)赤白5
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9298 外形寸法(mm)縦97×横28×奥30 本体質量(g)26 気泡管感度60′/2mm
1台
3,598 税込3,958
欠品中

ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9297 外形寸法(mm)縦11×横11×奥60 本体質量(g)15 対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
2,498 税込2,748
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9296 直径(Φmm)9 タイプ50cm×3本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500 長さ(cm)50 本体質量(g)685 本数3本
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール30cm×5
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9295 直径(Φmm)9 タイプ30cm×5本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500 長さ(cm)30 本体質量(g)640 本数5本
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポールEX30cm×4
色が剥がれないピンポール
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9294 直径(Φmm)9 タイプ30cm×4本繋ぎタイプ 外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200 長さ(cm)30 本体質量(g)460 本数4本
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9299 全長900mm 寸法(mm)(全縮時)620 外形寸法(mm)縦570×横64×奥115 本体質量(g)1550
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用 全長(mm)2220 直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25 質量(g)1050 ねじ径(inch)5/8 全縮(mm)1330 円形気泡管20'/0.66mm 位置決めピン:1.8m/2m/2.2m 目盛間隔(mm)10
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)