カッター用替刃。 A型カッター用替刃。 A型カッター用替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
適合SA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
種別小
適合替刃・カッターSA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
関連キーワード