「粉」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0361
種別自動巻
外形寸法(mm)縦205×横78×奥43
容量(g)(タンク)40
本体質量(g)155
製品質量(g)155
自動巻取糸長さ(m)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40
本体質量(g)145
製品質量(g)145
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ!
●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。
●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。
●自動巻取式で巻き取る手間がありません。
●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。
●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)9
自動巻取糸長さ(m)7
糸の太さ(mm)0.7
製品質量(g)160
外形寸法(mm)縦226×横78×奥43
本体質量(g)160
小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15
糸の太さ(mm)0.8
付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)
トラスコ品番377-2101
外形寸法(mm)縦152×横74×奥42
容量(g)(タンク)30
本体質量(g)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186
質量(g)16
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0352
種別はや巻
外形寸法(mm)縦160×横83×奥58
容量(g)(タンク)45
本体質量(g)240
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。
適合板厚(mm)21まで(荒目部)
仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)
適合材石膏ボード・ケイカル板
関連キーワード