腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類巻取式
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式/伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード2丁掛け
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
種類伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)980
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1260
種類伸縮式
ウエスト(cm)(参考)約100まで
使用範囲(kg)100以下
バックルパススルー
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
胴ベルト長さ(mm)1250
有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード
色黒/銀
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)880
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-45
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
色黒/銀
質量(g)890
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
質量(g)750
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-46
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)2.7
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)1230
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-64
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ロック装置付きのハーネス用ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質接続環:スチール、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1230
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
規格新規格適合品
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-44
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-63
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンフィンガーバックル
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)1430
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
種類胴ベルト型
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)最大1.8
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
種類フルハーネス型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)1000
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ
質量(g)1200
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量460g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ