セフマルチポケット 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)予約販売
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品セフフック付セフツールボックスや腰周りへの着脱ができ、床置きすることも可能折りたたみ式なので、狭い場所や入れる道具に応じてサイズ調整が可能
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×157×210収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×80×210総質量(kg)【セフ取付】3
セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用タジマツール(TJMデザイン)予約販売
タジマセフシステム対象品スチール製ビス用トレイセフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です平置きでも使用可能セフフック付
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックルハーネス用フックハンガー付アルミ製肩バックル背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下色黒サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)色黒サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917長さ(mm)1500色黒/銀フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60製品質量(g)1650落下距離(m)4.1フックL5ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード長さ(mm)1500色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード長さ(mm)1500色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス束縛感の少ないベーシックフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えるハーネス用フックハンガー付スチール製ワンタッチ式腿バックルスチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
セフVA線ストリッパ 替刃タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
セフ塩ビ管カッター 替刃タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
セフ塩ビ管カッタータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
セフ樹脂管カッター 替刃タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!各種樹脂管の切断樹脂フレキ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適外径37mmまでのパイプ切断が可能新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途各種樹脂管の切断適合本体SFDK-JKCタイプ替刃適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
セフ樹脂管カッタータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!各種樹脂管の切断樹脂フレキ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適外径37mmまでのパイプ切断が可能新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
墨つぼ セフパーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単最大容量20ml の墨タンク墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)182長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】20自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
墨つぼ セフコズミット8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!コズミットインクによる墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m液漏れしにくい超密閉設計最大容量7ml のインクタンク針収納クイックカルコ標準装備インクの染み込みを促進するスポンジ押え付操作性に優れたリール面ディンプル加工嵌合部は全てゴムパッキン仕様ステンレスフック付落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
墨つぼ セフ墨つぼEVO Sタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)127長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【墨タンク】11自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
墨つぼ セフ墨つぼEVO Mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)168長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】16自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量アルミ鍛造フックL8フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量スチールフックL5フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み色黒サイズフリーサイズ質量(g)1050規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット新規格対応SEGハーネスランヤードとセフハーネス一体型セット2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み色黒規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
セフサスペンダー セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー建築・工事用サスペンダー本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です新設計・縦ベルト用セフホルダー樹脂2個装備腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用束縛感のないY型構造※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません00000
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダーその他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み色黒サイズフリーサイズ質量(g)460バックル軽量樹脂
セフサスペンダー セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー建築・工事用サスペンダー本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用束縛感のないY型構造※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません00000
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダーその他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み質量(g)580
胴ベルトハンガー セフサスペンダー用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
胴当てベルトを強固に連結胴当てベルト連結用新開発アルミダイカスト製連結金具+ダイレクト接合のダブルロックで強固に連結腰への負担を軽減ショックアブソーバーの固定に最適連結金具は軽量・高強度なアルミダイカスト製様々な体型にフィットする伸縮バンド採用のフリーサイズ
用途サポートベルト適合セフサスペンダーA/S色黒質量(g)100
セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
胴当てベルトの下にベルトを追加!建築用胴当てベルト一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用ハーネス取付に対応した連結金具を採用型崩れを防止するリベットロック構造へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッションしっかり腰に密着安定するノンスリップ構造新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください000
用途サポートベルト色黒ベルト幅(mm)【対応】50
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダースチール製工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質スチールサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)カチッと決まる高耐久可倒構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミ本体質量(g)102適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ大タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダーグラスファイバー樹脂製工具ホルダー金属部には錆びにくいステンレスを採用グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)ガタつきを防止するバネロック構造ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質グラスファイバー樹脂製本体質量(g)45適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)107×30×68総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダーステンレス製工具ホルダー破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)耐摩耗に優れた高耐久極太ステンホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくいガタつきを防止するバネロック構造カチッと決まる高耐久可倒構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質ステンレス線径(Φmm)8本体質量(g)182適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×65総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)カチッと決まる高耐久可倒構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミ線径(Φmm)8本体質量(g)93適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダースチール スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダースチール製工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質スチール本体質量(g)185適合工具(装着可能)フック・レンチ 他本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリムタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 ネジ式 スリムセフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用ゆるみ防止特殊構造採用安全ロープ取付環付強度重視の金属タイプ
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)100固定方法ネジ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×22適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダースチール製工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質スチール線径(Φmm)8本体質量(g)205適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×66総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
クリップ式のセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能セフが不意に外れにくいロック機構付安全ロープ取付環付軽さ重視の樹脂タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで