測定用品 (111) 測量用品(土木/建設) (86) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g) 6000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 m 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 230 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途 ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品 キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象 DISTO-X6 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch) 1/4
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 180 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 付属品 ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 5000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途 一般測定用水平器 仕様 セフ別売 外形寸法(mm) 210×50 気泡管 水平・垂直・45° 保持力(g) マグネット:5000
セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途 一般測定用水平器 仕様 セフ別売 外形寸法(mm) 93×49 気泡管 水平・垂直
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途 一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ テープ幅(mm) 13 テープ長さ(m) 100 目盛仕様 JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.46 材質(テープ) ナイロンコート スチール製テープ 標準張力(N) 100
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
仕様 磁石付爪 付属品 ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5 表示 ヨンゴーゴーピッチ表示付 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 材質(テープ) SK85(旧SK5) 爪部 爪飛び防止用プロテクター付 目盛種別 両面
回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)
仕様 磁石付爪 付属品 落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5.5 表示 ヨンゴーゴーピッチ表示付 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 材質(テープ) SK85(旧SK5) 爪部 爪飛び防止用プロテクター付 テープ スチールテープ 目盛種別 両面
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様 磁石付爪 付属品 ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5.5 表示 ヨンゴーゴーピッチ表示付 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 材質(テープ) SK85(旧SK5) 爪部 爪飛び防止用プロテクター付 テープ スチールテープ 目盛種別 両面
タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
おおきく見えるオートレベル
用途 水平レベル出し作業 付属品 レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質 望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm) 220 使用温度範囲(℃) -15~45 外形寸法(mm) 縦220×横140×奥145 倍率 32倍 本体質量(g) 1730 像 正像 最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野 1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構 ±15’
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途 測量・土木用水平レベル出し 付属品 デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1 [r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途 測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1 [r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途 土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途 一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 長さ(m) 100 テープ長さ(m) 100 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.46 標準張力(N) 100 目盛仕様 JIS1級 材質 ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース) ABS樹脂
エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途 巻尺用交換部品 テープ長さ(m) 100 テープ幅(mm) 13 適合本体 HTN3-100 目盛仕様 JIS1級 標準張力(N) 100
エンジニヤテンはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途 一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ長さ(m) 100 テープ幅(mm) 13 長さ(m) 100 外形寸法(mm) 縦363×横267×奥52 本体質量(g) 2640 目盛仕様 JIS1級 標準張力(N) 100
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1330 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 レーザー安全基準 クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1330 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 本体質量(g) 1550 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 本体質量(g) 1550 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1490 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1490 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJY タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内