経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5)
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)100
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様JIS1級
テープ厚さ(mm)0.46
材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)100
関連キーワード