コンベックス・巻尺・距離測定 (20) ウォーキングメジャー (2) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g) 6000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 m 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途 レーザー距離計用三脚 付属品 専用収納ケース ねじ径(inch) 1/4 使用高度(m) 0.42~1.15
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 230 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途 ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品 キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象 DISTO-X6 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch) 1/4
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途 距離測定用レーザー距離計 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 180 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 付属品 ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 5000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm) 0.1 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~200 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP54 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:60×144×24 充電端子 Type-C
タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途 距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m) 0.1~50 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途 距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m) 0.1~30 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途 土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途 距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途 測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途 測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
剛厚セフGロックダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅60以内/厚み5.5以内 色 イエローテープ 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 19 材質(テープ) SK85(旧SK5) JIS規格 1級 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
Σストップ 25-5.5m尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 尺相当 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 尺相当 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪
セフΣストップ マグ爪 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm) 縦87×横91×奥59 本体質量(g) 383
セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅/60以内、厚さ/5.5以内 色 黒/黒 爪部 0点補正移動爪
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅/60以内、厚さ/5.5以内 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 爪部 0点補正移動爪
ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途 距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~9999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 159 全縮(mm) 480 材質(車輪) ABS樹脂、PVC 外形寸法(mm) 縦478×横140×奥160 本体質量(g) 525 材質(柄部) アルミ カウンタ 5桁 誤差 実際長の±1% 伸長(m) 1080
ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン) (3件のレビュー) 予約販売
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途 距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 318 伸長(m) 1020 材質(車輪) ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm) 縦520×横410×奥150 本体質量(g) 1834 材質(柄部) 鉄 カウンタ 6桁 折りたたみ寸法(mm) 530 誤差 実際長の±1%
剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) (14件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)コンパクトなケースを採用落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー0点補正移動爪ショックアブソーバー付落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 色 イエローテープ 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm) 縦86×横73×奥64 本体質量(g) 363
フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
リールコンベ タジマツール(TJMデザイン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
リールコンベ(手回し式コンベックス)
種類 フリー テープ長さ(m) 15 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、15mの長い距離も一発測定、テープ伸長性能空中垂直3.5m、水平2.2m、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部 0点補正移動爪 長さ(m) 15 外形寸法(mm) 縦79×横75×奥45 本体質量(g) 452