16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
欠品中

A1JR150-WL8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)1230 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-64 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ 質量(g)1000 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g)1200 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード 黒/銀 落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロックあり 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A1JR150-L8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-63 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9916 黒/銀 質量(g)890 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1 フックL5 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1230 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード 黒/銀 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷