18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード ベルト幅(mm)50 ベルト色 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)1130 種類ロープ式 ウエスト(cm)(参考)約100まで 使用範囲(kg)100以下 バックルパススルー 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト長さ(mm)1250 有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A1JR150-WL8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)1230 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-64 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)安全帯 L型D環止め TA-LADシリーズ
タジマ安全帯用D環止め安全ロープ取り付け穴付。タジマ安全帯用L型D環止め。軽量なアルミ製。安全ロープ取り付け穴付。50mm幅ベルト用。使用用途:安全帯用D環止め
仕様●安全ロープ取り付け穴 許容重量:3kg以下●カラー:シルバー●本体:アルミ アズワン品番67-0328-88
1個
859 税込945
当日出荷

A1JR150-L8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-63 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 最大使用質量(kg)130 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9917 長さ(mm)1500 黒/銀 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 製品質量(g)1650 落下距離(m)4.1 フックL5 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
欠品中

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A1ER150-L6 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)960 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1 ロックあり 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9916 長さ(mm)1500 黒/銀 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 製品質量(g)890 落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1 フックL5 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)