軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)168
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】16
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。コズミットインクによる墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。液漏れしにくい超密閉設計。最大容量7ml のインクタンク。針収納クイックカルコ標準装備。インクの染み込みを促進するスポンジ押え付。操作性に優れたリール面ディンプル加工。嵌合部は全てゴムパッキン仕様。ステンレスフック付。落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)170
長さ(m)【糸】15
タンク容量(mL)【インクタンク】7
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)182
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】20
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)127
長さ(m)【糸】15
タンク容量(mL)【墨タンク】11
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
質量(g)1480
種類フルハーネス型タイプ1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)
自由落下距離(m)最大2.3
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード