現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
色黒
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造水平
腿バックルワンタッチ式
胴ベルトあり
ランヤードなし
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
質量(g)580
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー樹脂2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
色黒
サイズフリーサイズ
質量(g)460
バックル軽量樹脂
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)39
高さ(mm)80
質量(g)6
奥行(mm)12
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
トラスコ品番682-9939
色黒
サイズL
質量(g)1250
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ式
1着
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
サイズフリーサイズ
質量(g)1050
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード