2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC501Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
欠品中

関連カテゴリ