カテゴリ

  • 照明(25)
  • 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(9)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(71)
  • LED LENSER(56)
  • エスコ(47)
  • GENTOS(42)
  • オーム電機(40)
  • プロテック(39)
  • DENALI(30)
  • プリンストン(27)
  • クリスタルアイ(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • FENIX(フェニックス)(24)
  • DELTA(デルタ)(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(22)
  • PELTECH(ペルテック)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ストリームライト(18)
  • SK11(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 前照灯」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイトタジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
布製ヘッドバンド頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニットタジマツール(TJMデザイン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:3h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません独自の制御で明るさを100%キープフラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニットタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:9h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合タジマツール(TJMデザイン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800
リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用タジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)タジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2
リチウムイオン充電池3718 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3718タジマツール(TJMデザイン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タジマLED専用バッテリー
用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF501Dセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
LEDセフ着脱式ライトSF352D タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352Dタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
LEDヘッドライトF502D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF502Dタジマツール(TJMデザイン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
LEDヘッドライトE502Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE502Dセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)3000
LEDヘッドライトC502Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC502Dセットタジマツール(TJMデザイン)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
LEDヘッドライトC501Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC501Dセットタジマツール(TJMデザイン)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
LEDヘッドライトC421Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC421Dセットタジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
予約販売
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。電源タイプ電池式防水保護等級Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF351Dタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE421Dタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトF421D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF421Dタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2
ACアダプター5V15DC タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター5V15DCタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
LEDワークライトR601専用充電器
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
LEDヘルメットクリップ タジマツール(TJMデザイン)LEDヘルメットクリップタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
369税込406
1パック(4個)
当日出荷
ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ適合ベルト幅(mm)25
LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF351Dタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4
LEDヘッドライトF281D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281Dタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4
リチウムイオン充電池3729C タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3729Cタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
取扱停止中
タジマLED専用大容量バッテリー
用途LEDライトUシリーズ専用バッテリートラスコ品番817-9817充電時間(時間)約6蓄電池容量(Ah)2900mAh
led 高天井特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら