「voiceレーザー受光器」の検索結果
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M