ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード