P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
用途微細な手作業をサポート
N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
用途微細な手作業をサポート
静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。
静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。
[体積固有抵抗105-6Ω・cm]
全長(mm)11
質量(g)1
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
全長(mm)35.7
質量(g)2
低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。
最も低価格であり、耐熱性にも優れています。
全長(mm)11
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。
静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。
[体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。
それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。
集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。
エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。
質量(g)126
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98
質量(g)2
内径(Φmm)0.41
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
関連キーワード