3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240 ケーブル長(m)【照明部】1.8 コード208-1782 アズワン品番64-8610-65
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。 付属品OC.WFD10X付属。 トラスコ品番208-1952 角度(°)鏡筒:0 総合倍率20倍 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 最小読取値(目量)(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)