3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト アズワン品番64-8530-73 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ式 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±8 ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)