5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラック光学USB 接眼レンズカメラ
エコ商品
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書 電源5.0V/DC 本体質量(g)180 対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上) センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー 外形寸法61.5×105mm 消費電力500mA 対応USB2.0 対応 動作温度0℃~40℃ 解像度3200×2400 取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応) フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVI モードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode) ケーブル長(mm)USBケーブル:180 ホワイトバランス自動/マニュアル 露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms) 画素数800万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720) ダイナミックレンジ70.45dB
1個(1個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 マウントCマウント 鏡筒長(mm)84 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)