165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。
用途メジャースコープ用デジカメアダプター 質量(g)143
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています。
全長(mm)11
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240 ケーブル長(m)【照明部】1.8 コード208-1782 アズワン品番64-8610-65
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 質量(g)6
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ミラック光学対物レンズ
厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラック光学回転ステージ
エコ商品
手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
偏芯(mm)量:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)360
1個(1個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル一回転移動量(mm)18
1個(1個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
トラスコ品番208-1778 全高(mm)442 吸着力(N)1275 支柱(mm)387 主柱(mm)387 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
幅(mm)【マグネット】50 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】117 内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用) 吸着力(N)1275 寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60 アズワン品番64-8615-18 メーカー商品コード208-1779
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

ミラック光学MGスタンド
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50 コード208-1777 アズワン品番64-8609-15
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ミラック光学FRスタンド
アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
幅(mm)【マグネット】50 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】117 吸着力(N)1275 支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用) アズワン品番64-8530-63 メーカー商品コード208-1780
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ 種類xyステージ ハンドル一回転移動量(mm)0.7 最小目盛(mm)1(読取) 材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラック光学スタンド
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
1台
14,900 税込16,390
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。 質量(kg)0.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラック光学二分岐ファイバー照明装置
エコ商品
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
用途対物レンズの保護 質量(g)3
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 マウントCマウント 鏡筒長(mm)84 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)141
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 マウントCマウント
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)80 耐荷重(N)17.15 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.837 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)