MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
付属品Sチューブ、Fチューブ
総合倍率20×
作動距離(mm)85
最小読取値(目量)(mm)0.05
接眼レンズ10×
対物レンズ2×
実視野(Φmm)10
移動測微接眼レンズの倍率は10×で、目盛は8mm 8等分の固定目盛と可動指標線とで構成されています。可動指標線は縦2本線とたすき十字線に なっており、右側のハンドルの回転によって左右同時に移動します。ハンドルは1回転で1mm移動・100目盛(1mm 100等分刻み)となり、この目盛で移動量を読み取ります。MF・MFS シリーズのみ接続が可能で、微細な測定を行う用途に最適です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
質量(g)209
1個
¥81,700
税込¥89,870
12日以内出荷
関連キーワード