NSP

NSPのページです。NSPは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在303件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社エヌ・エス・ピー
所在地〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WP-001 ワーキングパワースーツX NSPWP-001 ワーキングパワースーツXNSP(1件のレビュー)
48,000税込52,800
1着
当日出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
天端ターゲット2 縦筋用 NSP天端ターゲット2 縦筋用NSP
17,980税込19,778
1箱(500個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)径(mm)鉄筋:D10、13
アンカーキャッチャー NSPアンカーキャッチャーNSP(2件のレビュー)
499税込549
1パック(20本)
当日出荷
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
関連資料使用方法(0.6MB)
天端ターゲット2 横筋用 NSP天端ターゲット2 横筋用NSP
14,980税込16,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)
Wストッパー NSPWストッパーNSP
32,980税込36,278
1箱(16本)
3日以内出荷
戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。先端ノズルが着脱式となっております。Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。
用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。材質アスファルト水性エマルジョン長さ(mm)315容量(cc)330関連資料(0.21MB)径(mm)50
らくらく天端ビスS NSPらくらく天端ビスSNSP
839税込923
1パック(20本)
当日出荷
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
材質樹脂・コーススレッド仕様バイピッチ関連資料使用方法(0.3MB)
生コンホッパー NSP生コンホッパーNSP
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150関連資料(0.11MB)
片止めアンカープレート0~65DN NSP片止めアンカープレート0~65DNNSP
39,980税込43,978
1箱(30個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP型枠(45mm)外コーナー NSPNSP型枠(45mm)外コーナーNSP
5,390税込5,929
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー NSPNZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリーNSP
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷
あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー」です。
質量(g)260定格容量12800mAh(46Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)105×82×22
天端ターゲット用ドライバー2 NSP天端ターゲット用ドライバー2NSP
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ関連資料(0.14MB)径(mm)53
鋼製遣り方 ポール1200 NSP鋼製遣り方 ポール1200NSP
39,980税込43,978
1セット(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200関連資料(0.15MB)径(mm)35
鉄ベース枠 支持棒500 NSP鉄ベース枠 支持棒500NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500関連資料(0.16MB)径(mm)13
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7NSP
12,980税込14,278
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒NSP
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)940厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具 NSPNSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具NSP
19,980税込21,978
1箱(300個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30関連資料(0.19MB)
NSP型枠(45mm)平パネル NSPNSP型枠(45mm)平パネルNSP
4,490税込4,939
1枚ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具 NSPNSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具NSP
13,980税込15,378
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB) (0.15MB)
Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。最大約60℃の高温設計で、極寒の現場も快適に。軽量で動きやすく、耐久性も抜群。 プロの現場から日常の防寒まで、これ一着で完結。冬を、もっと自由に。
バッテリー容量(mAh)12800素材【表側】ポリエステル90%ポリウレタン10% 【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
アワシャットスマート NSPアワシャットスマートNSP
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6関連資料(0.1MB)
鋼製遣り方 ストレートセッター NSP鋼製遣り方 ストレートセッターNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 ポールハンマー NSP鋼製遣り方 ポールハンマーNSP
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。材質亜鉛めっき長さ(mm)1000関連資料(0.15MB)径(mm)48.6
鉄ベース枠 300内コーナー NSP鉄ベース枠 300内コーナーNSP
9,298税込10,228
1束(10枚)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300板厚(mm)1.6長さL2(mm)300関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 625パネル NSP鉄ベース枠 625パネルNSP
11,980税込13,178
1束(10枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)625幅(mm)25板厚(mm)1.6関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 1125パネル NSP鉄ベース枠 1125パネルNSP
12,980税込14,278
1束(6枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1125幅(mm)25板厚(mm)1.6
鉄ベース枠 2000パネル NSP鉄ベース枠 2000パネルNSP
12,980税込14,278
1束(3枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
土間ピタットD10・13 NSP土間ピタットD10・13NSP
15,980税込17,578
1箱(500個)
3日以内出荷
鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20関連資料(0.17MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭NSP
8,998税込9,898
1箱(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーターNSP
35,980税込39,578
1束(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビNSP
10,980税込12,078
1箱(100個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
NSP型枠(45mm)45上部段付セパ NSPNSP型枠(45mm)45上部段付セパNSP
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.16MB)
NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1セパNSP
12,980税込14,278
1束(50本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB)
NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPNSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
10,980税込12,078
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
23,900税込26,290
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
ラバー発熱体(背中大1+腹部小1) NSPラバー発熱体(背中大1+腹部小1)NSP
4,890税込5,379
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141・5042適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
NZ-RHEAT ラバー発熱体 NSPNZ-RHEAT ラバー発熱体NSP
4,200税込4,620
1式(3枚)
3日以内出荷
NC-504 あったかベストに使用する「NZ-RHEAT ラバー発熱体」です。
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。冬を、もっと自由に。
バッテリー容量(mAh)12800素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSPNヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ)NSP
14,980税込16,478
1着
3日以内出荷
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。冬を、もっと自由に。
素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)NSP
7,998税込8,798
1着
3日以内出荷から9日以内出荷
綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)非対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材綿100%