絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

NSP

NSPのページです。NSPは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在947件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社エヌ・エス・ピー
所在地〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167
947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nクールひんやりパック NSP

    Nクールひんやりパック

    NSP(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
    用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
  • NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2 NSP

    NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2

    NSP
    2,090税込2,299
    1個
    5日以内出荷
    腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
    用途交換・予備にセット内容その他ブラック風速(m/s)2.3
  • アンカーキャッチャー NSP

    アンカーキャッチャー

    NSP(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
  • WP-001 ワーキングパワースーツX NSP

    WP-001 ワーキングパワースーツX

    NSP(1件のレビュー)
    38,980税込42,878特価
    1着
    当日出荷
    従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
    仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
  • NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
    用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

    NSP
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置上部ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
  • 天端ターゲット2 横筋用 NSP

    天端ターゲット2 横筋用

    NSP
    16,980税込18,678
    1箱(300個)ほか
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
    用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185
  • NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSP

    NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
  • NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP

    NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V

    NSP(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
  • 墨出し器具 墨ちゃん NSP

    墨出し器具 墨ちゃん

    NSP
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    ・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
    用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)
  • NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSP

    NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)

    NSP
    479税込527
    1セット
    欠品中
    Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
    用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

    NSP
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    多用な現場に対応し長時間作業に最適な上部ファンタイプ。涼しさと作業性を両立したプロ仕様。安定した出力+軽さを追求
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置上部ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
  • NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSP

    NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

    NSP
    7,998税込8,798
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)非対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材綿100%
  • Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP

    Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

    NSP
    8,490税込9,339
    1着
    翌々日出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    セット内容服のみ
  • 土間ピタットD10・13 NSP

    土間ピタットD10・13

    NSP
    15,980税込17,578
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
    用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

    NSP
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。安定した出力+軽さを追求
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置上部ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
  • アワシャットスマート NSP

    アワシャットスマート

    NSP
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6
  • Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) NSP

    Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り)

    NSP(1件のレビュー)
    9,390税込10,329
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し。
    用途暑さ対策、紫外線対策に仕様反射材仕様セット内容服のみオレンジ混率(%)ポリエステル100
  • NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    11,980税込13,178
    1束(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

    NSP
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファンが脇下へ直接送風。熱のこもりやすい部位を効率的に冷却し、作業中の快適性を向上。安定した出力+軽さを追求
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置上部ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
  • NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP

    NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSP

    NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)

    NSP
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
    用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
  • NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V NSP

    NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V

    NSP
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT12ブラック
  • NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP

    NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12ブラック充電時間(時間)3.5
  • 天端ターゲット用ビット NSP

    天端ターゲット用ビット

    NSP
    849税込934
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30
  • NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    9,898税込10,888
    1束(10本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • らくらく天端ビスS NSP

    らくらく天端ビスS

    NSP
    839税込923
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
    材質樹脂・コーススレッド仕様バイピッチ
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖

    NSP
    9,698税込10,668
    1着
    3日以内出荷
    胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、作業中の快適性を最大化。ファン位置が動作の妨げにならず、集中力を維持。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖

    NSP
    9,698税込10,668
    1着
    3日以内出荷
    車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ NSP

    Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ

    NSP
    9,498税込10,448
    1着
    3日以内出荷
    制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • 生コンホッパー NSP

    生コンホッパー

    NSP
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150
  • 鉄ベース枠 300内コーナー NSP

    鉄ベース枠 300内コーナー

    NSP
    9,298税込10,228
    1束(10枚)
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300板厚(mm)1.6長さL2(mm)300
  • 片止めアンカープレート0~65DN NSP

    片止めアンカープレート0~65DN

    NSP
    39,980税込43,978
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80