絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: NSPのすべての商品

374件中 361374
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止 NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)高防錆G吊巾止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆G吊巾止金具

    NSP
    14,980税込16,478
    1束(30本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    11,980税込13,178
    1束(50本)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    13,980税込15,378
    1束(160本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:170厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    14,980税込16,478
    1束(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:160厚さ(mm)型枠:45
  • Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット NSP

    Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット

    NSP
    23,900税込26,290
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
    用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
  • ラバー発熱体(背中大1+腹部小2) NSP

    ラバー発熱体(背中大1+腹部小2)

    NSP
    5,990税込6,589
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
    適合本体NC-5141適合バッテリーNZ-LIB
  • ラバー発熱体(背中大1+腹部小1) NSP

    ラバー発熱体(背中大1+腹部小1)

    NSP
    4,890税込5,379
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
    適合本体NC-5141・5042適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
  • Nヒートベスト服本体 NSP

    Nヒートベスト服本体

    NSP
    4,990税込5,489
    1着
    3日以内出荷
    首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
    用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
  • NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP

    NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ)

    NSP
    7,198税込7,918特価
    1着
    当日出荷
    機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!。業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。紫外線99%カット・赤外線98%カット。洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)約26000
  • NZ-BTC NZ-LIB用充電器・ケーブルセット NSP

    NZ-BTC NZ-LIB用充電器・ケーブルセット

    NSP
    2,170税込2,387
    1個
    3日以内出荷
    あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-BTC NZ-LIB用充電器・ケーブルセット」です。
  • NZ-RHEAT ラバー発熱体 NSP

    NZ-RHEAT ラバー発熱体

    NSP
    4,200税込4,620
    1式(3枚)
    翌々日出荷
    NC-504 あったかベストに使用する「NZ-RHEAT ラバー発熱体」です。
  • 外構鉄ベース枠 2000パネル NSP

    外構鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    15,980税込17,578
    1束(4枚)
    3日以内出荷
    材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25高さ(mm)105板厚(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート NSP

    片止めアンカープレート

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷