特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル NSPフィットサポーターターン狭小地用ターンバックルNSP
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。材質亜鉛めっき呼び寸法狭小地用関連資料(0.22MB)
フィットサポーター上部金具 NSPフィットサポーター上部金具NSP
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
フィットサポーター下部金具 NSPフィットサポーター下部金具NSP
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
ストロングサポーター延長用 NSPストロングサポーター延長用NSP
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。材質亜鉛めっき長さ(mm)350口径(mm)30関連資料(0.28MB)
鉄ベース枠 支持棒(丸頭) NSP鉄ベース枠 支持棒(丸頭)NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質亜鉛めっき鉄線長さ(mm)497関連資料(0.11MB)径(mm)13
鉄ベース枠 300×600内コーナー NSP鉄ベース枠 300×600内コーナーNSP
17,980税込19,778
1束(10枚)
15日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300高さ(mm)208板厚(mm)1.6長さL2(mm)600関連資料(0.16MB)
天端検査治具「ひとり立ち」 NSP天端検査治具「ひとり立ち」NSP
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300幅(mm)120幅W2(mm)(幅2)100関連資料(0.1MB)
箱型当板 NSP箱型当板NSP
21,980税込24,178
1組(4組)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190関連資料(0.15MB)
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースGNSP
14,980税込16,478
1束(34個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し関連資料(0.18MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースNSP
10,980税込12,078
1束(26個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.18MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP型枠(45~72mm)一体打ちスペーサーNSP
23,980税込26,378
1箱(50個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。仕様(段差)170材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.13MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースG NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースGNSP
8,798税込9,678
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質亜鉛めっき鋼線厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースNSP
7,298税込8,028
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質普通鉄線厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板 NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板NSP
3,998税込4,398
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)96厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式 NSP型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式NSP
25,980税込28,578
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパTバー NSP型枠(45~72mm)土間セパTバーNSP
16,980税込18,678
1箱(120本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP型枠(45~72mm)土間セパプレートNSP
15,980税込17,578
1箱(90個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50関連資料(0.17MB) (1.77MB)
コンテナ―(小物入) NSPコンテナ―(小物入)NSP
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
用途小物部材を入れるプラスチックケース。材質樹脂長さ(mm)570幅(mm)380深さ(mm)300関連資料(0.11MB)
鋼製換気枠 NSP鋼製換気枠NSP
5,888税込6,477
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ)材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)200関連資料(0.14MB)
人通口枠吊金具 NSP人通口枠吊金具NSP
1,198税込1,318
1袋(3個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)120幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
人通口枠 NSP人通口枠NSP
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
内部通風孔枠 NSP内部通風孔枠NSP
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100関連資料(0.14MB)
仕切板 NSP仕切板NSP
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.1MB)
スライドアンカープレートΦΦ20・22用 NSPスライドアンカープレートΦΦ20・22用NSP
3,998税込4,398
1袋(2個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20関連資料(0.21MB) (0.09MB)
スライドアンカープレート NSPスライドアンカープレートNSP
35,980税込39,578
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
片止めAPアンカー芯固定スプリング NSP片止めAPアンカー芯固定スプリングNSP
6,698税込7,368
1袋(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22関連資料(0.12MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート 補助プレート NSP片止めアンカープレート 補助プレートNSP
10,980税込12,078
1袋(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。材質亜鉛鋼板幅(mm)60厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)25関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3NSP
8,298税込9,128
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15NSP
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40NSP
6,998税込7,698
1箱(100個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個材質亜鉛めっき長さ(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50ナット径3/8(inch)関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセット NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセットNSP
4,998税込5,498
1箱(30組)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本仕様ナット径:3/8(inch)材質亜鉛めっき長さ(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50長さL(mm)40ナット径3/8(inch)関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダー NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダーNSP
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式)材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)60厚さt2(mm)60関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒NSP
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.14MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用NSP
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)170厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)38関連資料(0.21MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップNSP
30,980税込34,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具NSP
5,698税込6,268
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具NSP
12,980税込14,278
1箱(20個)
8日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用金具。FPマルチキャッチを型枠下端に設置する時に使用し、マルチキャッチの取っ手が回しやすくなり、生コンや土に埋まってしまう心配がありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のFPマルチキャッチ用のオプション金物で、型枠下端に設置する時に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)47厚さt2(mm)12関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具NSP
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)材質亜鉛鋼板長さ(mm)70幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)6関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプNSP
18,980税込20,878
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)35幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)15関連資料(0.1MB)