絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用) NSP

    鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用)

    NSP
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
    用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ幅(mm)220幅W2(mm)(板入)25
  • 鋼製遣り方 レベルスケール NSP

    鋼製遣り方 レベルスケール

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取付けて使用しスケールが付いているので、光学式レベルでのレベル出しに使用出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200に取付けて、光学式レベルでのレベル出しに使用する金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)(計測長)150寸法(mm)225
  • 鋼製遣り方 ポールジョイント NSP

    鋼製遣り方 ポールジョイント

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を2段に繋げる専用部材です。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を2段に繋げる金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ寸法(mm)230
  • 鋼製遣り方 コーナーセッター NSP

    鋼製遣り方 コーナーセッター

    NSP
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を四隅のコーナー部に取付けて固定出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の四隅のコーナー部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115
  • 鋼製遣り方 ポールハンマー NSP

    鋼製遣り方 ポールハンマー

    NSP
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。材質亜鉛めっき長さ(mm)1000径(mm)48.6
  • NSPコンパネクランプ アタッチメント NSP

    NSPコンパネクランプ アタッチメント

    NSP
    11,980税込13,178
    1箱(30個)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)56幅(mm)40厚さ(mm)40
  • NSPコンパネクランプ NSP

    NSPコンパネクランプ

    NSP
    23,980税込26,378
    1箱(30組)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)77幅(mm)50厚さ(mm)53
  • フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル NSP

    フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル

    NSP
    2,898税込3,188
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。材質亜鉛めっき呼び寸法狭小地用
  • フィットサポーター上部金具 NSP

    フィットサポーター上部金具

    NSP
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。材質亜鉛めっき
  • フィットサポーター下部金具 NSP

    フィットサポーター下部金具

    NSP
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。材質亜鉛めっき
  • フィットサポーター NSP

    フィットサポーター

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき
  • ストロングサポーター延長用 NSP

    ストロングサポーター延長用

    NSP
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。材質亜鉛めっき長さ(mm)350口径(mm)30
  • ストロングサポーター NSP

    ストロングサポーター

    NSP
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき口径(mm)30
  • 鉄ベース枠 300×600内コーナー NSP

    鉄ベース枠 300×600内コーナー

    NSP
    17,980税込19,778
    1束(10枚)
    15日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300高さ(mm)208板厚(mm)1.6長さL2(mm)600
  • 箱型当板 NSP

    箱型当板

    NSP
    21,980税込24,178
    1組(4組)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190
  • モルタルレベル棒 NSP

    モルタルレベル棒

    NSP(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
    用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1500幅(mm)280幅W2(mm)(幅2)130
  • 型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG NSP

    型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG

    NSP
    14,980税込16,478
    1束(34個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
    用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し
  • 型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース NSP

    型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース

    NSP
    10,980税込12,078
    1束(26個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
    用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP

    型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー

    NSP
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。仕様(段差)170材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースG NSP

    型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースG

    NSP
    8,798税込9,678
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質亜鉛めっき鋼線厚さ(mm)型枠:45、50、72径(mm)5
  • 型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース NSP

    型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース

    NSP
    7,298税込8,028
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質普通鉄線厚さ(mm)型枠:45、50、72径(mm)5
  • 型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板 NSP

    型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板

    NSP
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)96厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式 NSP

    型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式

    NSP
    25,980税込28,578
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 型枠(45~72mm)土間セパTバー NSP

    型枠(45~72mm)土間セパTバー

    NSP
    16,980税込18,678
    1箱(120本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP

    型枠(45~72mm)土間セパプレート

    NSP
    15,980税込17,578
    1箱(90個)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
    用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50
  • コンテナ―(小物入) NSP

    コンテナ―(小物入)

    NSP
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途小物部材を入れるプラスチックケース。材質樹脂長さ(mm)570幅(mm)380深さ(mm)300
  • 鋼製換気枠 NSP

    鋼製換気枠

    NSP
    5,888税込6,477
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
    用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ)材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)200
  • 人通口枠吊金具 NSP

    人通口枠吊金具

    NSP
    1,198税込1,318
    1袋(3個)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
    用途人通口枠に使用する吊り金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)120幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 人通口枠 NSP

    人通口枠

    NSP
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)。人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
    用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
  • 内部通風孔枠 NSP

    内部通風孔枠

    NSP
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
    用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100
  • スライド落し板 NSP

    スライド落し板

    NSP
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
    用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板長さ(mm)200厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450
  • スライドアンカープレートΦΦ20・22用 NSP

    スライドアンカープレートΦΦ20・22用

    NSP
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20
  • スライドアンカープレート NSP

    スライドアンカープレート

    NSP
    35,980税込39,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200
  • 片止めAPアンカー芯固定スプリング NSP

    片止めAPアンカー芯固定スプリング

    NSP
    6,698税込7,368
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22
  • 片止めアンカープレート 補助プレート NSP

    片止めアンカープレート 補助プレート

    NSP
    10,980税込12,078
    1袋(30個)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。材質亜鉛鋼板幅(mm)60厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)25
  • NSP・KR型枠(45・50mm)養生シート固定金物 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)養生シート固定金物

    NSP
    42,980税込47,278
    1セット(50個)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シートの固定金物。多様な基礎幅に対応します。型枠幅45mm:160~180mm型枠幅50mm:150~170mm。折り曲げて基礎幅120mm~対応可します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シート固定金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)274幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)95
  • NSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40

    NSP
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個材質亜鉛めっき長さ(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50ナット径3/8(inch)
  • NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセット NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセット

    NSP
    4,998税込5,498
    1箱(30組)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本仕様ナット径:3/8(inch)材質亜鉛めっき長さ(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50長さL(mm)40ナット径3/8(inch)
  • NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダー NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダー

    NSP
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式)材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)60厚さt2(mm)60
  • NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒

    NSP
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)940厚さ(mm)型枠:45、50