絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石

    NSP
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ

    NSP
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • 反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP

    反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

    NSP
    9,598税込10,558
    1着
    3日以内出荷
    現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。
    材質ポリエステル100%ネイビー位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

    NSP
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • 反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット NSP

    反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

    NSP
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。安定した出力+軽さを追求
    材質ポリエステル100%ウェア/ネイビー、ファン/ブラック充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
  • 胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット NSP

    胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

    NSP
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。安定した出力+軽さを追求
    材質綿100%充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーチタン加工が紫外線をブロック。前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。
    セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置上部ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

    NSP
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーチタン加工が紫外線をブロック。前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置上部ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
  • Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ NSP

    Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ

    NSP
    9,998税込10,998
    1着
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応ブルーイエロー
  • NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSP

    NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

    NSP
    7,998税込8,798
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材ポリエステル100%
  • NA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) NSP

    NA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ)

    NSP
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    前吊り後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプです。動きやすさを追求した設計で、作業中の手の動きを妨げません。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)。前後フルハーネス対応。前吊り対応。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応ブルータイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSP

    NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)

    NSP
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
    用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP

    NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2

    NSP
    8,898税込9,788
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 天端ターゲット用ビット NSP

    天端ターゲット用ビット

    NSP
    849税込934
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 天端ターゲット用ビット(スタンプ付き) NSP

    天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)

    NSP
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 天端ビス用ビット NSP

    天端ビス用ビット

    NSP
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット幅(mm)18
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • 鉄ベース枠 支持棒500 NSP

    鉄ベース枠 支持棒500

    NSP
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
    用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500径(mm)13
  • 鉄ベース枠 1125パネル NSP

    鉄ベース枠 1125パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(6枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1125幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28
  • NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き・スリット有り) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き・スリット有り)

    NSP
    15,980税込17,578
    1束(100本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSP

    NSP型枠(45mm)ワンタッチSP

    NSP
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)内コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)内コーナー

    NSP
    5,798税込6,378
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • KR型枠(50mm)フラット巾止 NSP

    KR型枠(50mm)フラット巾止

    NSP
    13,980税込15,378
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    9,998税込10,998
    1束(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)フラット巾止 NSP

    NSP型枠(45mm)フラット巾止

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    9,898税込10,888
    1束(10本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) NSP

    Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ)

    NSP
    10,500税込11,550
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。 洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。 リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。 ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。 フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。 段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。 さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
  • らくらく天端ビスS NSP

    らくらく天端ビスS

    NSP
    839税込923
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
    材質樹脂・コーススレッド仕様バイピッチ
  • 反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP

    反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

    NSP
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
    材質ポリエステル100%ネイビー位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト

    NSP
    7,498税込8,248
    1着
    3日以内出荷
    上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)サイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)41着丈(cm)64裾廻り(cm)72位置上部ファン
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

    NSP
    7,498税込8,248
    1着
    3日以内出荷
    現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP

    JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

    NSP(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
    材質ポリエステル100%オレンジ位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

    NSP
    7,498税込8,248
    1着
    3日以内出荷
    ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト

    NSP
    8,398税込9,238
    1着
    3日以内出荷
    ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン
  • 胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP

    胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

    NSP
    13,980税込15,378
    1着
    3日以内出荷
    難燃性と制電性に優れた素材を使用。脇ファンタイプで動きやすさと冷却性能を兼ね備えた、現場仕様の一着。
    材質綿55%・モダクリル45% 難燃ネイビー位置脇ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

    NSP
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。
    材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン