23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
8,298 税込9,128
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線通りで基礎幅が変わるときに使用します。倉庫や店舗などRC造、S造の基礎に使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(基礎幅最小)0 厚さ(mm)型枠:45 最大幅(mm)200 長さL2(mm)136 長さL1(mm)137 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途狭い間仕切り部分の内コーナーとして使用します。狭い間仕切り部で、通常のスライドパネル(400mm)が入らない場合に便利です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)450 スライド寸法(mm)250 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 (最小角度は50 度~ ) 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
869 税込956
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。スライド部分の隙間が少ないのでノロが入りにくく、綺麗な仕上がりになります。当板のように上から落とし込んで設置できるので、簡単に組付けができます。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組(4枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板
1枚ほか
4,490 税込4,939
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,490 税込6,039
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り 材質樹脂 長さ(mm)598 幅(mm)446 厚さ(mm)65 関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。軽量で設置も簡単。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)450 関連資料(0.15MB)
1枚
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。天地仕様にて上下逆にしても使用できます。
用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 最小寸法(mm)(伸縮)130 最大寸法(mm)(伸縮)180 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。高さ500、1050以外は天地仕様にて上下逆にして使用できます。
用途止めの部分に使用します。0~200mmまでの基礎幅に対応できる角当。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)75 幅(mm)(基礎幅最小)0 厚さ(mm)型枠:45 最大幅(mm)200 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)145 高さ(mm)450 幅W2(mm)(幅2)190 関連資料(0.15MB)
1組(4組)
21,980 税込24,178
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 関連資料(0.14MB)
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)