首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
種別ベスト
色ブラック
機能発熱・防寒
素材フリース
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。
発熱体は背中と腹部に装着可能。
全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)
種別ベスト
色ブラック
機能発熱・防寒
素材フリース
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB
厚さ(mm)35
質量(g)86
寿命2000時間
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)75
厚さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)115
質量(g)315
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
対応NZ-FA20
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)61
厚さ(mm)26
色ブラック
高さ(mm)104
質量(g)181
出力12V / 10V / 8V / 6V
対応NZ-FA12
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-BTC NZ-LIB用充電器・ケーブルセット」です。
1個
¥2,170
税込¥2,387
4日以内出荷
あったかベスト、Nヒート驚暖ベストに使用する「NZ-LIB 大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー」です。
質量(g)260
定格容量12800mAh(46Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)105×82×22
1個
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
関連キーワード