住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質樹脂
長さ(mm)598
幅(mm)446
厚さ(mm)65
関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。板厚1.6mm有り従来品の平パネル(板厚1.2mm)より厚く丈夫です。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
関連キーワード