20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)。人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.14MB)
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)600 幅(mm)基礎幅:120 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)400 面取(mm)100X100 関連資料(0.14MB)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)200 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)450
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通り抜ける、機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2、肩×2、前×2)、ポケット内側仕切り、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し、YKKファスナー(QuickFree)、Dカン。
用途暑さ対策、紫外線対策に 仕様フルハーネス対応 セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮熱とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応。上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず、より涼しさを感じます。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2、肩×2、前×2)、ポケット内側仕切り、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し、YKKファスナー(QuickFree)、Dカン。
用途高所作業での暑さ対策、紫外線対策に。 仕様フルハーネス対応 セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
12,900 税込14,190
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1束(10本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。間仕切り部や袖部の振れ止めとして。型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.19MB)
1束(5本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途狭い間仕切り部分の内コーナーとして使用します。狭い間仕切り部で、通常のスライドパネル(400mm)が入らない場合に便利です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)450 スライド寸法(mm)250 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)50 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(90個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(120本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 口径(mm)30 関連資料(0.28MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。 材質スチール塗装仕上げ 長さ(mm)300 幅(mm)85 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)152 関連資料(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。天地仕様にて上下逆にしても使用できます。
用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 最小寸法(mm)(伸縮)130 最大寸法(mm)(伸縮)180 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)