19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12 充電時間約3.5時間
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 【ウェア】ブルーイエロー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 モード【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 ブルーイエロー
1着
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)