24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定 材質亜鉛めっき 長さ(mm)64 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.09MB) 径(mm)10
1袋(30個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本 仕様ナット径:3/8(inch) 材質亜鉛めっき 長さ(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 長さL(mm)40 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(30組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。 材質樹脂 幅(mm)150 幅W2(mm)(板入)16 関連資料(0.17MB)
1箱(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)80 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。 材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ 幅(mm)220 幅W2(mm)(板入)25 関連資料(0.2MB)
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)25 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
10,980 税込12,078
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)180 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)15 関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)70 幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)20 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。 材質ステンレス 長さ(mm)55 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)35 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)15 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)70 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)6 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。 材質亜鉛めっき鉄線 幅(mm)42 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)22 関連資料(0.12MB) (0.09MB)
1袋(50個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(120本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)50 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(90個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)120 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)120 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)100 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
15日以内出荷