カテゴリ

  • 建材・エクステリア(21)
    • 基礎工事関連部材(5)
絞り込み
ブランド
  • NSP
  • マノール(2)
  • フルプラ(1)
  • ノックス(5)
  • 工進(1)
  • 酒井化学工業(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
  • 中央石油化学工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠剥離剤」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型当板 NSP箱型当板NSP
21,980税込24,178
1組(4組)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190関連資料(0.15MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3NSP
8,298税込9,128
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15NSP
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7NSP
12,980税込14,278
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタル当板 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタル当板NSP
2,998税込3,298
1枚
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。軽量で設置も簡単。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)450関連資料(0.15MB)
NSP型枠(45mm)スライド段付パネル NSPNSP型枠(45mm)スライド段付パネルNSP
15,980税込17,578
1個ほか
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線通りで基礎幅が変わるときに使用します。倉庫や店舗などRC造、S造の基礎に使用します。材質亜鉛鋼板幅(mm)(基礎幅最小)0厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)200長さL2(mm)136長さL1(mm)137関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)スライド自在コーナー2 NSPNSP型枠(45mm)スライド自在コーナー2NSP
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 (最小角度は50 度~ )材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)ハイブリットSP(スライドパネル) NSPNSP型枠(45mm)ハイブリットSP(スライドパネル)NSP
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。スライド部分の隙間が少ないのでノロが入りにくく、綺麗な仕上がりになります。当板のように上から落とし込んで設置できるので、簡単に組付けができます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入 NSPNSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入NSP
3,500税込3,850
1組(4枚)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)285当板(0.6t) NSPNSP型枠(45mm)285当板(0.6t)NSP
869税込956
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)285当板 NSPNSP型枠(45mm)285当板NSP
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)スライドパネル NSPNSP型枠(45mm)スライドパネルNSP
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチSPNSP
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)スライド角当 NSPNSP型枠(45mm)スライド角当NSP
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。高さ500、1050以外は天地仕様にて上下逆にして使用できます。
用途止めの部分に使用します。0~200mmまでの基礎幅に対応できる角当。材質亜鉛鋼板長さ(mm)75幅(mm)(基礎幅最小)0厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)200関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)角当 NSPNSP型枠(45mm)角当NSP
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)スライド内コーナー NSPNSP型枠(45mm)スライド内コーナーNSP
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途狭い間仕切り部分の内コーナーとして使用します。狭い間仕切り部で、通常のスライドパネル(400mm)が入らない場合に便利です。材質亜鉛鋼板長さ(mm)140厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)450スライド寸法(mm)250関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナー NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナーNSP
12,980税込14,278
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。天地仕様にて上下逆にしても使用できます。
用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。材質亜鉛鋼板長さ(mm)140厚さ(mm)型枠:45最小寸法(mm)(伸縮)130最大寸法(mm)(伸縮)180関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)補強内コーナー NSPNSP型枠(45mm)補強内コーナーNSP
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)内コーナー NSPNSP型枠(45mm)内コーナーNSP
5,798税込6,378
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)外コーナー NSPNSP型枠(45mm)外コーナーNSP
5,390税込5,929
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)平パネル NSPNSP型枠(45mm)平パネルNSP
4,490税込4,939
1枚ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら